福井クラフト
5.5寸 やすらぎ角皿
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):27mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221925
51272395
68-4648-56
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221950
51272396
68-4648-58
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221959
51272397
68-4648-59
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05221941
50023775
68-4648-57
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください