福井クラフト
5.5寸 京篭
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):260mm●重量:90g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223000
51024150
68-4649-79
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223009
55203900
68-4649-80
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223018
51304140
68-4649-81
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください