福井クラフト
5.5寸 小槌椀
仕様
●サイズ(W):166mm●サイズ(H):99mm●重量:197g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202298
33710970
68-4619-90
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202316
30048390
68-4619-94
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202307
30048380
68-4619-93
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
05202325
30048410
68-4619-98
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください