福井クラフト
5.5寸 布目銘々皿
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:84g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274039
81015890
68-4733-12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274048
81015900
68-4733-13
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください