福井クラフト
5.5寸 舞盛器
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):25mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223718
50024005
68-4651-17
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223727
51272334
68-4651-18
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください