福井クラフト
5.6寸 うどん丼
仕様
●サイズ(W):169mm●サイズ(H):90mm●重量:183g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05204441
45150830
68-4623-07
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204450
45150840
68-4623-08
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください