福井クラフト
5.8寸 丸平鉢
仕様
●サイズ(W):171mm●サイズ(H):45mm●重量:204g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233177
51406450
68-4663-30
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233186
51406490
68-4663-31
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233195
51272208
68-4663-32
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233211
74011690
68-4663-33
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください