福井クラフト
55角すかし盛器
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):167mm●サイズ(H):67mm●重量:238g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227525
50028825
68-4656-29
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227541
53700190
68-4656-30
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227550
53700222
68-4656-31
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください