福井クラフト
5cm 高杯ぐい呑
仕様
●サイズ(W):50mm●サイズ(H):72mm●重量:40g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236939
82217130
68-4667-97
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236948
75004615
68-4667-99
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください