福井クラフト
5寸 雅銘々皿
仕様
●サイズ(W):151mm●サイズ(H):16mm●重量:45g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274021
81015870
68-4733-09
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05274030
81015880
68-4733-10
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください