福井クラフト
5寸 冠盛鉢
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):57mm●重量:220g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232888
55006360
68-4663-01
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232897
55006380
68-4663-02
¥
5,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232906
74011500
68-4663-03
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232915
74011480
68-4663-05
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください