福井クラフト
5寸 千筋すかし盛器
仕様
●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):31mm●重量:136g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227419
51272303
68-4656-17
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227428
51272305
68-4656-18
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください