福井クラフト
5寸 長手すかし盛器
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):72mm●重量:158g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227498
50028820
68-4656-26
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227507
53700220
68-4656-27
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227516
55204676
68-4656-28
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください