福井クラフト
5寸 富士型煮物椀
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201966
31006930
68-4619-32
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201991
37002150
68-4619-34
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202000
37002160
68-4619-37
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201975
31006920
68-4619-33
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください