福井クラフト
5寸 富士煮物椀
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●容量:400mL●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05207198
33502970
68-4627-48
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05207180
33502950
68-4627-46
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
05207189
33502960
68-4627-47
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください