福井クラフト
5寸 布目丸すかし盛器
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):47mm●重量:256g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227656
51272250
68-4656-47
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227665
55204690
68-4656-48
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください