福井クラフト
6.5寸 やすらぎ丸カゴ
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):52mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222126
51272391
68-4648-76
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
42日以内出荷
返品不可
05222135
50023805
68-4648-77
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222151
51272392
68-4648-78
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222160
51272394
68-4648-79
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください