福井クラフト
6.5寸 菊角皿
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):202mm●サイズ(H):40mm●重量:240g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225757
55204298
68-4653-82
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225766
55204295
68-4653-83
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください