福井クラフト
6.5寸 桜花皿
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):38mm●重量:300g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233220
51401310
68-4663-36
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233238
51401320
68-4663-34
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233247
51272215
68-4663-35
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233229
74011700
68-4663-37
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください