福井クラフト
6.5寸 長角珍味箱
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):50mm●重量:272g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227918
15820410
68-4656-82
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227927
55001710
68-4656-84
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227936
15820430
68-4656-86
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください