福井クラフト
6寸 角すかし盛器
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):182mm●サイズ(H):33mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227315
51306201
68-4656-04
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227331
51306205
68-4656-05
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください