福井クラフト
6寸 角山路盛器
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):40mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227778
51306220
68-4656-64
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227787
51140750
68-4656-65
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227796
51272236
68-4656-66
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227805
55204725
68-4656-67
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください