福井クラフト
6寸 丸手提盛器
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):205mm●重量:298g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222930
55203940
68-4649-72
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222921
50023920
68-4649-70
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください