福井クラフト
6寸 隅切角すかし箱
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):62mm●重量:280g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227638
51272325
68-4656-44
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227647
55204680
68-4656-45
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください