福井クラフト
6寸 手桶 本体
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(H):120mm●重量:330g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221207
51030913
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください