6寸 大化焼物皿

6寸 大化焼物皿 - 福井クラフト6寸 大化焼物皿 - 福井クラフト6寸 大化焼物皿 - 福井クラフト6寸 大化焼物皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):20mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052323107401177068-4662-40
3,200
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052323195130201068-4662-41
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052323285130200068-4662-42
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052323379298802068-4662-43
3,750
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする