福井クラフト
6寸 半月手提篭
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):164mm●サイズ(H):165mm●重量:97g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222415
55203792
68-4649-14
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222431
51030945
68-4649-11
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222449
55203790
68-4649-13
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222440
50023850
68-4649-12
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください