福井クラフト
6寸 木目乱筋丼
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(H):86mm●重量:165g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05204459
33101450
68-4623-13
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204468
45150880
68-4623-14
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください