福井クラフト
7.0寸 小槌椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202447
30120270
68-4620-14
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202429
30120280
68-4620-12
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
05202438
30120290
68-4620-13
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください