福井クラフト
7.5寸 つば付き正角皿
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):20mm●重量:232g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229625
41321110
68-4658-93
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229641
80522550
68-4658-94
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229650
40421050
68-4658-95
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229659
40421040
68-4658-96
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください