福井クラフト
7.5寸 つば付き長角皿
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):20mm●重量:136g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229415
55005970
68-4658-71
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229431
80522540
68-4658-72
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229440
41321080
68-4658-73
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229449
41321070
68-4658-74
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください