福井クラフト
7.5寸 丸すかし盛器
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):38mm●重量:208g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227735
51011510
68-4656-55
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227751
51306140
68-4656-56
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227760
51306150
68-4656-57
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください