福井クラフト
7.5寸 菊カット冷麺皿
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(H):40mm●重量:230g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239441
85020430
68-4674-96
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239450
85020410
68-4674-97
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください