福井クラフト
7.5寸 千筋すかし箱
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):98mm●サイズ(H):45mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227236
51272467
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください