福井クラフト
7寸 菊カット冷麺鉢
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(H):60mm●重量:285g●材質:アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239416
85020330
68-4674-94
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239425
85020310
68-4674-95
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください