福井クラフト
7寸 小槌椀
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202341
33710960
68-4619-99
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202350
30120250
68-4620-01
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202359
30120260
68-4620-02
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください