福井クラフト
7寸 長角すかし箱
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):97mm●サイズ(H):70mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227620
51272317
68-4656-41
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227629
55204685
68-4656-42
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください