福井クラフト
8.5cm 角千鳥深小皿
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):42mm●重量:37g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226886
54036390
68-4655-40
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226895
54036410
68-4655-44
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226911
50025790
68-4655-48
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05226920
54036380
68-4655-36
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください