福井クラフト
8寸 めん桶 本体
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(H):82mm●重量:507g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221225
51030916
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください