福井クラフト
A 138×138 正角箱 玉手重用
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216167
41320430
68-4641-13
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216176
41320440
68-4641-14
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216149
41320410
68-4641-11
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
05216158
41320420
68-4641-12
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください