福井クラフト
A 138×69長箱 玉手重用
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):34mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216070
15054880
68-4641-03
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05216079
15054850
68-4641-04
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05216088
15054820
68-4641-05
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216097
21004218
68-4641-06
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください