福井クラフト
A 207×207 十字箱 玉手重用
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):34mm●重量:135g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216377
41320450
68-4641-34
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216386
41320460
68-4641-35
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216395
41320470
68-4641-36
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216411
41320480
68-4641-37
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください