福井クラフト
A69角小箱
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):34mm●重量:37g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216027
15054870
68-4640-98
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216036
15054840
68-4640-99
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216045
15054810
68-4641-01
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216061
21004228
68-4641-02
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください