曜日別特売

A79浅角小鉢

A79浅角小鉢 - 福井クラフトA79浅角小鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):25mm●重量:30g●容量:80mL●材質:ABS樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052354353000367068-4666-04
1,730
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052354513000366068-4666-05
1,730
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052354603000368068-4666-06
1,730
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052354693000364068-4666-07
1,120
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052354783000362068-4666-08
850
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
052354873000365068-4666-09
1,120
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052354963000363068-4666-10
850
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする