福井クラフト
A79浅丸小鉢
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):25mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235365
30003690
68-4666-03
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05235381
30003750
68-4665-96
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05235390
30003740
68-4665-97
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05235399
30003760
68-4665-98
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05235408
30003720
68-4665-99
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235417
30003730
68-4666-01
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235426
30003710
68-4666-02
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください