福井クラフト
ABS4連プレート 全面塗
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):23mm●重量:358g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215467
51019105
68-4640-17
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215476
50023195
68-4640-18
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください