福井クラフト
ABS尺4 長手盛台
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):25mm●重量:585g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229275
50024224
68-4658-53
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229291
55204865
68-4658-54
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229300
50024230
68-4658-55
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください