福井クラフト
DXそば千代口 内朱
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):55mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239775
40431400
68-4675-88
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239791
48010540
68-4675-89
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください