福井クラフト
PBT・A立はつり麺鉢
仕様
●サイズ(W):212mm●サイズ(H):107mm●重量:418g●容量:1550mL●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205089
30048930
68-4624-21
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205098
30048940
68-4624-22
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205107
30045640
68-4624-23
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205116
30045650
68-4624-24
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください