福井クラフト
TA22.4cm 受け皿
仕様
●サイズ(W):224mm●サイズ(H):35mm●重量:132g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205491
88011663
68-4624-71
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205500
88011664
68-4624-72
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205509
88011662
68-4624-73
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください